COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-080C6-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R590-080C6-11M
Rubix:20100553
Fabrikant:5747729



Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-080C6-11M
Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 71 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.076,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.302,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen