COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1000-200ASD 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F380-1000-200ASD 1745
Rubix:A0441736
Fabrikant:7963622
EAN:7323225532464
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1000-200ASD 1745

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden5
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1000-200ASD 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden5
Snijlengte50 mm
Totale lengte97 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialsin
Typecoromill® plura
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalsuperlegeringen & titanium
Nuttige lengte56 mm
€ 297,75 excl. BTW
/ stuk
€ 360,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen