PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-10-1.5-35

VHM-hoek-/gleuffrezen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:H8015828-10-1.5-35
Rubix:20507990
Fabrikant:5150882
EAN:4042446143800
PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-10-1.5-35

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-10-1.5-35


Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8015828-10-1.5-35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte10 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Typehoek-/sleuf-frees protostar® ultra
Schroefhoek30 °
Nuttige lengte35 mm
€ 246,00 excl. BTW
/ stuk
€ 297,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen