Referenties
Sandvik Coromant:2F341-1200-250-SC 1710
Rubix:A0443711
Fabrikant:7419259
EAN:7323222412363


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1200-250-SC 1710
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn+tisin |
| Type | coromill® plura vingerfrees met vierkante schouder (square shoulder) |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (nickel-based alloys) |
| Nuttige lengte | 36 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,25 excl. BTW
/ stuk
€ 304,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen