Referenties
Sandvik Coromant:2P070-1600-PB 1610
Rubix:A0441655
Fabrikant:7990647
EAN:7323225651141


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P070-1600-PB 1610
CoroMill® Plura monoblok-hardmetalen kopfrees voor het uitboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 5,28 mm |
| Totale lengte | 111,7 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® plura solid carbide end mill for plunging |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroep s (tmc1liso) |
| Nuttige lengte | 64 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 596,25 excl. BTW
/ stuk
€ 721,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen