Referenties
Sandvik Coromant:2F440-1000-100ASD 1725
Rubix:A0441696
Fabrikant:7858276
EAN:7323225031691


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-1000-100ASD 1725
CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® plura (2f440-1000-100asd 1725) |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Nuttige lengte | 30 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,00 excl. BTW
/ stuk
€ 312,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen