COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-525
U-Max®-frees voor 90 graden-schouders R216.2-525
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.2-525
Rubix:A0457789
Fabrikant:5743029



Productdetails : COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-525
U-Max®-frees voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Snijlengte | 96 mm |
| Totale lengte | 96 mm |
| Type | u-max® hoekfrees voor 90° schouders (vierkante schouderfrees) |
| Schroefhoek | 90 ° |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,00 excl. BTW
/ stuk
€ 490,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen