COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.38-25045ICK45K 1640

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.38-25045ICK45K1640

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.38-25045ICK45K1640
Rubix:A0444779
Fabrikant:5847802
EAN:25847802
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.38-25045ICK45K 1640
Technische samenvatting
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.38-25045ICK45K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden8
Snijlengte45 mm
Totale lengte156 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte100 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
921,75 excl. BTW
/ stuk
1.115,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen