DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB16.0 MM

Vingerfrezen S814HB

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S814HB16.0
Rubix:20325662
EAN:7320760642696
DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB16.0 MM

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachthb
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HB16.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 16,00 4D NORMAL QC S814 CW MONOBLOC

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachthb
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Typen
Schroefhoek34 °
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper-, messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek9 °
206,98 excl. BTW
/ stuk
250,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen