COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-080S27EM

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:L331.52C-080S27EM
Rubix:A0441469
Fabrikant:7843370
EAN:7323224953048
COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-080S27EM

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Dikte16 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR L331.52C-080S27EM


CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Dikte16 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden6
Diameter cilinderboring27 mm
Type vertandingeven
Maaibreedte13 mm
€ 1.133,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.371,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen