Referenties
Pferd Tools:HSS O 1016/6 Z3
Rubix:23081763
Fabrikant:22460836
EAN:4007220059692


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | druppel |
| Totale lengte | 56 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-O 1016/6 T3
Pferd frees hss hss-o 1016/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | druppel |
| Totale lengte | 56 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,37 excl. BTW
/ stuk
€ 19,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen