Referenties
HPMT:303 0600 060
Rubix:20141070

Productdetails : HPMT VHM UNIVERSEELFREES ALU 303 0600 06
VHM-frees voor aluminium en niet-ferrometalen legeringen: serie AL SE Standard DP met 3 snijkanten, TiB2 H2600-coating en spaanafbreker voor een stabiele bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | ha/hb |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tib2 (h2600) |
| Type | frees al se standard dp (vhm) voor aluminium |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | aluminium en aluminiumlegeringen (niet-ferrometalen materialen) |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 13 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ stuk
€ 33,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden