Referenties
Sandvik Coromant:1K377-2000-600-XD 1730
Rubix:A0441206
Fabrikant:8213678
EAN:7323226618471

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K377-2000-600-XD 1730
De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke en geavanceerde concept van de ongelijkmatige spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig ten opzichte van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele cilindrische frezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen bewerken
Sterke punten
Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters maken het eenvoudig om koelvloeistof aan te sluiten
Veelzijdig afkorten en groeven
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters maken het eenvoudig om koelvloeistof aan te sluiten
Veelzijdig afkorten en groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 19,2 mm |
| Aantal tanden | 7 |
| Snijlengte | 96 mm |
| Totale lengte | 149 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder centreersnede |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® dura (1k377, 4xd) |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Te bewerken materiaal | algemeen bewerken (breed scala aan materialen, van ruwe bewerking tot afwerking) |
| Nuttige lengte | 96 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 591,61 excl. BTW
/ stuk
€ 715,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen