CUTLINE HSS CO8 UNIV.FREES GECOAT 18MM - 867498 (OUD 701262)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven - tialn
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7978845
GISS Cutline:867498
Rubix:20622710
EAN:3660338214776

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 UNIV.FREES GECOAT 18MM - 867498 (OUD 701262)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven - tialn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Bekleding | tialn |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,89 excl. BTW
/ stuk
€ 53,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen