DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 4,50 MM

Vingerfrezen C273

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C2734.5
Rubix:20031295
EAN:7320760355077
DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 4,50 MM

Technische samenvatting

Diameter4,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 4,50 MM


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 4,50 2T LONG QC C273 HSSE XP FINITION

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
€ 40,79 excl. BTW
/ stuk
€ 49,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen