COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-0600-050-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K337-0600-050-XD 1730
Rubix:A0441792
Fabrikant:8213617
EAN:7323226617863
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-0600-050-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-0600-050-XD 1730


De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele kopfrezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, volhardmetalen frees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Voor de breedste, diepste of smalste groeven
Uitstekende spaanafvoer en langere levensduur van het gereedschap
Eenvoudige aansluiting van koelvloeistof
Flexibele gereedschapsopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden7
Snijlengte12 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja (center-cutting)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typecoromill® dura volhardmetalen frees
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalniet-gelegeerd staal; laaggelegeerd staal; hooggelegeerd staal; rvs (ferritisch/martensitisch en austenitisch); duplex rvs; pareliet gietijzer; vermiculair/neez/ductiel gietijzer (schematisch uit tabel); aluminiumlegeringen; magnesiumlegeringen; koper- en koperlegeringen (brons/laton); nikkel-gebaseerde hittebestendige legeringen; titaanlegeringen
Nuttige lengte18 mm
87,77 excl. BTW
/ stuk
106,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen