DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S629 8,0 MM

Radiusfrezen S629

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S6298.0
Rubix:20326648
Fabrikant:6706534
EAN:7320760680834
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S629 8,0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S629 8,0 MM


VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 15° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.

Toepassingen

• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte10 mm
Totale lengte57 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledinggepolijst
Te bewerken materiaalkoper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten
€ 75,37 excl. BTW
/ stuk
€ 91,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen