DORMER HSS-E-PM FREES Z4 3/8 C2473/8

Vingerfrezen C247

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C2473/8
Rubix:A0244044
EAN:7320760640180
DORMER HSS-E-PM FREES Z4 3/8 C2473/8

Technische samenvatting

Diameter9,52 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z4 3/8 C2473/8


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter9,52 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalstaal, titanium, nikkel, koper
Snijhoek30 °
€ 50,39 excl. BTW
/ stuk
€ 60,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen