CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 6 - 867505 (OUD 701273)

Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867505
Rubix:20623002
EAN:3660338214837
CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 6 - 867505 (OUD 701273)
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 6 - 867505 (OUD 701273)


Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,05 excl. BTW
/ stuk
13,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden