3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM G2000DUV-WIT + VENTILATIE
G2000 Uvicator ABS-veiligheidshelm donker leer
Zie technische informatieReferenties
3M:7000107924
Rubix:22110432
Fabrikant:7000107924
EAN:7318640050464

Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM G2000DUV-WIT + VENTILATIE
De 3 M™ G2000 veiligheidshelm zorgt voor een goede luchtcirculatie tussen de helm en het harnas. In combinatie met een luchtinlaat boven de helm helpt dit om de acceptatie van de gebruiker te vergroten. PELTOR™ Uvicator™ technologie: Aan de kleur van de kleine schijf kunt u zien dat het tijd is om uw koptelefoon te vervangen. De verlengde achterkant van de helm zorgt voor een betere bescherming van gevoelige nekdelen. Eenvoudig verstelbare hoofdbandratel. Gemakkelijk te vervangen hoofdband voor optimaal comfort en hygiëne. Ook verkrijgbaar in zacht leer. Platte ruimte voor gepersonaliseerde afdrukken.
Sterke punten
PELTOR™ Uvicator™ technologie: Aan de kleur van de kleine schijf kunt u zien dat het tijd is om uw koptelefoon te vervangen.
Zijwaartse vervorming om de schokken te absorberen.
Gemakkelijk te vervangen hoofdband voor optimaal comfort en hygiëne.
Zijwaartse vervorming om de schokken te absorberen.
Gemakkelijk te vervangen hoofdband voor optimaal comfort en hygiëne.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Gewicht | 340 g |
| Materiaal | abs |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:7000108298
- rubix:22120547
- fabrikant:7000108298
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 22,34 excl. BTW/ stuk