JSP HELM ABS EVOLITE CPW V WIEL ORANGE AJB170-400-800
JSP veiligheidshelm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AJB170-400-800
Rubix:40160670

Documenten
Productdetails : JSP HELM ABS EVOLITE CPW V WIEL ORANGE AJB170-400-800
Deze EVOLite® geventileerde bouwhelm met reflecterende stickers is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat is ontworpen om lichtheid met veiligheid te combineren. Dankzij de ergonomische constructie en de schaal van recyclebaar ABS biedt deze helm uitzonderlijk comfort en verhoogde zichtbaarheid in veeleisende werkomgevingen. Dit product is geschikt voor een groot aantal verschillende industriële omgevingen en garandeert een optimale pasvorm en betrouwbare bescherming, volledig in lijn met de strengste veiligheidsnormen.
Kenmerken:
Deze veiligheidshelm blinkt uit door het nekbandsysteem met Evolution®-wielratel en 3D-schuifband, dat ontworpen is om een nauwkeurige pasvorm en maximaal draagcomfort te bieden. De schaal van ABS met hoge dichtheid is uitzonderlijk robuust, terwijl de CR2-reflecterende stickers zorgen voor verhoogde zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht. Deze helm is uitgerust met een 6-punts textielharnas dat zorgt voor een stabiele pasvorm en een gelijkmatige gewichtsverdeling, waardoor vermoeidheid tijdens langdurig gebruik wordt verminderd.
Specificaties:
• Gewicht: ongeveer 299 g.
• Hoofdomtrek: 530 - 640 mm.
• Kleur: wit, oranje, geel.
• Afmetingen van de verpakking: 450 mm (hoogte), 240 mm (breedte), 580 mm (lengte).
• Schaalmateriaal: recyclebaar ABS met hoge dichtheid.
• Verstelsysteem: Evolution®-wielratel en 3D-schuifband.
• Compatibele accessoires: universele sleuven voor vizieren, veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers.
• Schokbestendigheid: tot 50 joule.
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +50 °C.
• Reflectiviteit: CR2-stickers, klasse 2.
• Elektrische isolatie: ja.
• Ventilatie: ja.
Normen:
Deze bouwhelm voldoet aan de volgende Normen:
• EN 397: bescherming tegen schokken, laterale vervorming en gesmolten metaal.
• EN 50365: elektrische isolatie voor gebruik in laagspanningsinstallaties.
Merkinformatie:
JSP Safety, dat in 1964 werd opgericht, is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor 'boven de hals'. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbeschermers, ademhalingsapparatuur en veiligheidsbrillen. Met zijn onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten richt JSP zich op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Kenmerken:
Deze veiligheidshelm blinkt uit door het nekbandsysteem met Evolution®-wielratel en 3D-schuifband, dat ontworpen is om een nauwkeurige pasvorm en maximaal draagcomfort te bieden. De schaal van ABS met hoge dichtheid is uitzonderlijk robuust, terwijl de CR2-reflecterende stickers zorgen voor verhoogde zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht. Deze helm is uitgerust met een 6-punts textielharnas dat zorgt voor een stabiele pasvorm en een gelijkmatige gewichtsverdeling, waardoor vermoeidheid tijdens langdurig gebruik wordt verminderd.
Specificaties:
• Gewicht: ongeveer 299 g.
• Hoofdomtrek: 530 - 640 mm.
• Kleur: wit, oranje, geel.
• Afmetingen van de verpakking: 450 mm (hoogte), 240 mm (breedte), 580 mm (lengte).
• Schaalmateriaal: recyclebaar ABS met hoge dichtheid.
• Verstelsysteem: Evolution®-wielratel en 3D-schuifband.
• Compatibele accessoires: universele sleuven voor vizieren, veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers.
• Schokbestendigheid: tot 50 joule.
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +50 °C.
• Reflectiviteit: CR2-stickers, klasse 2.
• Elektrische isolatie: ja.
• Ventilatie: ja.
Normen:
Deze bouwhelm voldoet aan de volgende Normen:
• EN 397: bescherming tegen schokken, laterale vervorming en gesmolten metaal.
• EN 50365: elektrische isolatie voor gebruik in laagspanningsinstallaties.
Merkinformatie:
JSP Safety, dat in 1964 werd opgericht, is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor 'boven de hals'. Het bedrijf is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve producten zoals veiligheidshelmen, gehoorbeschermers, ademhalingsapparatuur en veiligheidsbrillen. Met zijn onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten richt JSP zich op de productie van producten die de internationale normen overtreffen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid, produceert 100% recyclebare apparatuur en verbetert voortdurend zijn productieprocessen.
Sterke punten
• Lichtgewicht ontwerp: vermindert vermoeidheid dankzij het geoptimaliseerde gewicht van 299 g.
• Verhoogde zichtbaarheid: CR2-reflecterende stickers voor meer veiligheid bij dag en bij nacht.
• Superieur comfort: 6-punts harnas van textiel voor een gelijkmatige gewichtsverdeling.
• Veelzijdigheid: compatibel met verschillende accessoires voor een gepersonaliseerde bescherming.
• Duurzaamheid: robuuste schaal van recyclebaar ABS, die ideaal is voor veeleisende werkomgevingen.
• Bestand tegen gesmolten metaal (MM).
• Bestendig tegen elektrische stromen.
• Verhoogde zichtbaarheid: CR2-reflecterende stickers voor meer veiligheid bij dag en bij nacht.
• Superieur comfort: 6-punts harnas van textiel voor een gelijkmatige gewichtsverdeling.
• Veelzijdigheid: compatibel met verschillende accessoires voor een gepersonaliseerde bescherming.
• Duurzaamheid: robuuste schaal van recyclebaar ABS, die ideaal is voor veeleisende werkomgevingen.
• Bestand tegen gesmolten metaal (MM).
• Bestendig tegen elektrische stromen.
Toepassingen
Deze industriële veiligheidshelm is geschikt voor diverse sectoren, waaronder:
• Bouw en infrastructuur: bescherming tegen schokken en puin.
• Energiesector: optimale veiligheid in omgevingen onder spanning.
• Logistiek en transport: langdurig comfort voor repetitieve taken.
• Onderhoud en nutsbedrijven: verhoogde zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht.
• Bouw en infrastructuur: bescherming tegen schokken en puin.
• Energiesector: optimale veiligheid in omgevingen onder spanning.
• Logistiek en transport: langdurig comfort voor repetitieve taken.
• Onderhoud en nutsbedrijven: verhoogde zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 300 g |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,49 excl. BTW
/ stuk
€ 53,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
