Referenties
Festo:CRSG-M16X1,5
Rubix:05104561
Fabrikant:13571
EAN:4052568112134

Documenten
Productdetails : FESTO GAFFELKOP CRSG-M16X1,5 13571
De Festo CRSG serie gaffelkoppen met inwendige schroefdraad onderscheidt zich door de kwaliteitsgerichte constructie en conformiteit met de belangrijkste industriële normen. Dankzij de veelzijdigheid laten ze zich eenvoudig integreren in toepassingen waar betrouwbaarheid, precisie en een lange levensduur essentieel zijn.
Kenmerken:
De Festo CRSG gaffelkoppen zijn ontworpen voor de overdracht van beweging tussen de cilinderstang en het aangedreven onderdeel. De montagepositie is vrij, waardoor een eenvoudige integratie mogelijk is in zowel horizontale als verticale configuraties. De uitvoering in hooggelegeerd staal biedt een uitstekende mechanische sterkte en garandeert een goede bestendigheid tegen slijtage en oxidatie. Het gebruik is veilig in gevoelige omgevingen, zoals toepassingen in de productie van lithium-ionbatterijen.
Specificaties:
• Maat: M16x1,5
• Maximaal draagvermogen: 4 kN max
• Gewicht: 380,2 grammes
• Festo-referentie: 13571
• Borging van de pen: E-type borgring (circlip)
• Schroefdraadaansluiting: metrische inwendige draad (vrouwelijk)
• Montagepositie: vrij
• Bedrijfstemperatuur: −40 °C tot +150 °C
• Corrosiebeschermingsklasse: CRC 2 (gemiddelde corrosiebelasting)
• Materiaal: hooggelegeerd staal
• Compatibiliteit: pneumatische cilinders tot 10 bar
Normen:
• DIN 71752: definieert afmetingen en toleranties van gaffels voor onderlinge uitwisselbaarheid tussen fabrikanten.
• ISO 8140: specificeert de dimensionale en functionele kenmerken van stanggaffels met binnendraad voor cilinders.
• VDMA 24364-B2-L (PWIS): bevestigt de materiaalcompatibiliteit met lithium-ionbatterijproductieprocessen door beperking van oppervlakverontreinigende stoffen.
• RoHS: richtlijn inzake de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen.
Kenmerken:
De Festo CRSG gaffelkoppen zijn ontworpen voor de overdracht van beweging tussen de cilinderstang en het aangedreven onderdeel. De montagepositie is vrij, waardoor een eenvoudige integratie mogelijk is in zowel horizontale als verticale configuraties. De uitvoering in hooggelegeerd staal biedt een uitstekende mechanische sterkte en garandeert een goede bestendigheid tegen slijtage en oxidatie. Het gebruik is veilig in gevoelige omgevingen, zoals toepassingen in de productie van lithium-ionbatterijen.
Specificaties:
• Maat: M16x1,5
• Maximaal draagvermogen: 4 kN max
• Gewicht: 380,2 grammes
• Festo-referentie: 13571
• Borging van de pen: E-type borgring (circlip)
• Schroefdraadaansluiting: metrische inwendige draad (vrouwelijk)
• Montagepositie: vrij
• Bedrijfstemperatuur: −40 °C tot +150 °C
• Corrosiebeschermingsklasse: CRC 2 (gemiddelde corrosiebelasting)
• Materiaal: hooggelegeerd staal
• Compatibiliteit: pneumatische cilinders tot 10 bar
Normen:
• DIN 71752: definieert afmetingen en toleranties van gaffels voor onderlinge uitwisselbaarheid tussen fabrikanten.
• ISO 8140: specificeert de dimensionale en functionele kenmerken van stanggaffels met binnendraad voor cilinders.
• VDMA 24364-B2-L (PWIS): bevestigt de materiaalcompatibiliteit met lithium-ionbatterijproductieprocessen door beperking van oppervlakverontreinigende stoffen.
• RoHS: richtlijn inzake de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen.
Sterke punten
• Brede compatibiliteit met cilinders dankzij naleving van DIN- en ISO-normen
• Gemiddelde corrosiebescherming voor uiteenlopende industriële omstandigheden
• Robuust hooggelegeerd staal voor verhoogde mechanische weerstand
• Conform RoHS- en VDMA-eisen, geschikt voor gevoelige productieprocessen
• Gemiddelde corrosiebescherming voor uiteenlopende industriële omstandigheden
• Robuust hooggelegeerd staal voor verhoogde mechanische weerstand
• Conform RoHS- en VDMA-eisen, geschikt voor gevoelige productieprocessen
Toepassingen
De Festo CRSG gaffelkoppen worden ingezet in tal van industriële toepassingen waar een betrouwbare verbinding tussen bewegende mechanische componenten vereist is. Ze zijn geschikt voor zowel pneumatische systemen als mechanische assemblages met lineaire beweging. Deze cilindergaffels worden veel gebruikt in onderhoud van machines, automatisering van productielijnen, lichte robotica, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gaffelkop |
| Aansluiting 1 | m16x1,5 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,70 excl. BTW
/ stuk
€ 149,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden