Referenties
ACE:GS-22-550
Rubix:A0156530
Fabrikant:GS-22-550
EAN:4049012006118

Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-22-550
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Maximumlengte | 550 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,79 excl. BTW
/ stuk
€ 337,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen