Referenties
ACE:GS-15-120-AA-210N
Rubix:05320498
Fabrikant:GS-15-120_AA_0210N

Productdetails : ACE GASVEER 210N - GS-15-120-AA-210N
Universeel en op maat gemaakt: ACE push-type gasveren van de NEWTONLINE-familie bieden perfecte ondersteuning van menselijke spierkracht. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE gasveren de standaard in de industrie. Deze duurzame en gesloten systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstofgas onder druk.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen;Luiken;Machinebehuizing;Transportbandsystemen;Bedieningskasten;Meubelindustrie;Heftoepassingen;Montagestations;Voertuigtechniek;Scharnierende elementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Baan | 120 mm |
| Maximumlengte | 267 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes