GATES TANDRIEM GT4 14MGT 5740 85 POWERGRIP

Gates POWERGRIP® GT4 14MGT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GT4 5740 14MGT 85
Rubix:A0029360
Fabrikant:957900197
EAN:5400608210057
GATES TANDRIEM GT4 14MGT 5740 85 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte5740 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 14MGT 5740 85 POWERGRIP


Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.

Sterke punten

Groter temperatuurbereik
Hogere vermogenscapaciteit voor optimale prestaties
Betere chemische bestendigheid
Verhoogde bedrijfstijd
Betere veiligheid
Betere ergonomie
Roestvrij + veilig voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt verwerkt
Verlaagd milieurisico
Geen smering + geen uitrekking
Hoge weerstand tegen verspringen van tanden

Toepassingen

Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mgt
Werklengte5740 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalelastomeer
Tanddeling14 mm
Aantal tanden410
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.374,95 excl. BTW
/ stuk
2.873,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen