Referenties
Optibelt:1160 8M 50 HILO
Rubix:A0742844
Fabrikant:1082104
EAN:4044978559364

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 1160 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1160 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 145 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,17 excl. BTW
/ stuk
€ 224,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
