BOSCH EXPERT SLAGSCHROEVENDRAAIER EXDR18V-230 06019L6400

KLOPSCHROEVENDRAAIER EXDR18V-230

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06019L6400
Rubix:A0934524
Fabrikant:06019L6400
EAN:4053423342161
BOSCH EXPERT SLAGSCHROEVENDRAAIER EXDR18V-230 06019L6400

Technische samenvatting

Spanning18 V
Maximaal koppel230 N.m
Gewicht1 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH EXPERT SLAGSCHROEVENDRAAIER EXDR18V-230 06019L6400


De slagschroevendraaier EXPERT EXDR18V-230 combineert vermogen en controle. Dankzij de borstelloze motor met hoog prestatievermogen met een toerental van max. 3.400 min⁻¹, een aanhaalkoppel van 230 Nm en vijf toerentalstanden klaar je de klus sneller en met optimale controle. Drie instelbare schroefmodi verlangzamen of schakelen de machine automatisch uit en voorkomen zo gebroken schroefkoppen en beschadigde werkstukken als het gereedschap rechtsom draait, en voorkomen ook dat moeren/bouten vallen als het linksom draait. Er is slechts één hand nodig om bits te bevestigen – duw het bit er gewoon in om dit te vergrendelen. Met de twee ledlichten die je apart kunt in- of uitschakelen, krijg je de beste werkplekverlichting in zijn klasse.

Sterke punten

•Extreme Power: Brushless motor delivers powerful 230 Nm tightening torque and up to 3,400 rpm for efficient work
Compact Design: Highly compact with 113 mm head length for working in tight places
Ultimate Control: Versatile and accurate with 5 speed settings; maximum control with 3 screw modes selectable on tool
One-Hand Bit Insertion: Improved convenience with one-hand bit insertion

Toepassingen

Joiners;Carpenters;HVAC Projects;Electrical Work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Maximaal koppel230 N.m
Gewicht1 kg
Draadloosja
Aansluiting1/4'' sechskant uni ''
Modelexdr18v-230
Onbelast toerental800 rpm
256,62 excl. BTW
/ stuk
310,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen