Referenties
Makita:TW004GD201
Rubix:A0426210
Fabrikant:TW004GD201
EAN:0088381726894

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 1/2 40V MAX TW004GD201
Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Uitgerust met ½” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal. Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20, 8.8 metrisch). Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Maximaal koppel | 350 N.m |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2' (12,7 mm) vierkante aansluiting '' |
| Model | tw004gd201 |
| Onbelast toerental | 3200 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,85 excl. BTW
/ stuk
€ 710,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
