BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC SOLO 06019K4001
GDS 18V-450 HC Solo L-Boxx
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019K4001
Rubix:A0331424
Fabrikant:06019K4001
EAN:4059952568027







Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC SOLO 06019K4001
De Bosch GDS 18V-450 HC Professional accudraaislagmoeraanzetter biedt een krachtige, veelzijdige en intelligente oplossing voor veeleisende professionals. Dankzij twee vooraf ingestelde schroefmodi (metaal en hout) maakt dit gereedschap nauwkeurig schroeven mogelijk zonder schade aan het materiaal of verlies van bevestigingselementen. Met het aanhaalmoment van 450 Nm en het losbreekmoment van 800 Nm levert dit apparaat topprestaties bij zware toepassingen. Via de Bosch Toolbox-app kunnen de instellingen gepersonaliseerd worden om maximale flexibiliteit te garanderen.
Kenmerken:
De GDS 18V-450 HC Professional beschikt over geavanceerde functies die het dagelijkse werk vereenvoudigen en verbeteren. De krachtige motor werkt op een 18V Bosch Professional-accu, compatibel met het AMPShare-systeem. Drie toerental-/draaimomentstanden zorgen voor optimale aanpasbaarheid aan de eisen van elke toepassing. Het hoge losbreekmoment van 800 Nm maakt het mogelijk om hardnekkige bouten zonder veel moeite los te draaien. De 1/2” vierkante gereedschapshouder zorgt voor een veilige en betrouwbare bevestiging van de doppen. Dankzij de geïntegreerde gebruikersinterface kunnen de instellingen eenvoudig worden gecontroleerd en aangepast via de mobiele app.
Specificaties:
• Maximaal draaimoment: 450 Nm
• Maximaal losbreekmoment: 800 Nm
• Draaimoment-instelbereik min. – max.:
o Stand 1: 0 – 250 Nm
o Stand 2: 0 – 330 Nm
o Stand 3: 0 – 450 Nm
• Onbelast toerental:
o Stand 1: 0 – 1.000 min⁻¹
o Stand 2: 0 – 1.500 min⁻¹
o Stand 3: 0 – 2.300 min⁻¹
• Aantal slagen:
o Stand 1: 0 – 1.900 min⁻¹
o Stand 2: 0 – 2.500 min⁻¹
o Stand 3: 0 – 3.300 min⁻¹
• Accuspanning: 18 V
• Gereedschapshouder: 1/2" vierkant
• Gewicht zonder accu: 1,6 kg
• Verpakkingsafmetingen: 360 x 446 x 155 mm
• Trillingsemissiewaarde ah: 14,5 m/s²; Onzekerheid K: 1,5 m/s²
• Inbegrepen: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-inlay, 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
Normen:
• 2006/42/EG: machinerichtlijn
• 2014/30/EU: EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit)
• 2011/65/EU: RoHS-richtlijn (beperking van gevaarlijke stoffen)
• EN 62841-1+ A11: veiligheid van motoraangedreven elektrisch handgereedschap
• EN 62841-2-2: specifieke eisen voor bout- en schroefmachines
• EN IEC 55014-1: elektromagnetische compatibiliteit – emissiegrenswaarden
• EN IEC 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit – immuniteit
• EN IEC 63000: documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Bosch is een wereldwijd technologieleider die producten en diensten aanbiedt die het dagelijks leven verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen helpen beschermen. Het bedrijf is actief in vier hoofdsectoren: mobiliteit, industriële technologie, consumentengoederen en energie- en bouwtechnologie. Met diepgaande kennis van sensortechnologie, software, connectiviteit en kunstmatige intelligentie ontwikkelt Bosch betrouwbare en duurzame oplossingen. De Bosch Professional-divisie richt zich op hoogwaardig elektrisch gereedschap dat voldoet aan de eisen van vakmensen in de bouw en industrie. Met het motto “Technologie voor het leven” plaatst Bosch kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal in al zijn innovaties.
Kenmerken:
De GDS 18V-450 HC Professional beschikt over geavanceerde functies die het dagelijkse werk vereenvoudigen en verbeteren. De krachtige motor werkt op een 18V Bosch Professional-accu, compatibel met het AMPShare-systeem. Drie toerental-/draaimomentstanden zorgen voor optimale aanpasbaarheid aan de eisen van elke toepassing. Het hoge losbreekmoment van 800 Nm maakt het mogelijk om hardnekkige bouten zonder veel moeite los te draaien. De 1/2” vierkante gereedschapshouder zorgt voor een veilige en betrouwbare bevestiging van de doppen. Dankzij de geïntegreerde gebruikersinterface kunnen de instellingen eenvoudig worden gecontroleerd en aangepast via de mobiele app.
Specificaties:
• Maximaal draaimoment: 450 Nm
• Maximaal losbreekmoment: 800 Nm
• Draaimoment-instelbereik min. – max.:
o Stand 1: 0 – 250 Nm
o Stand 2: 0 – 330 Nm
o Stand 3: 0 – 450 Nm
• Onbelast toerental:
o Stand 1: 0 – 1.000 min⁻¹
o Stand 2: 0 – 1.500 min⁻¹
o Stand 3: 0 – 2.300 min⁻¹
• Aantal slagen:
o Stand 1: 0 – 1.900 min⁻¹
o Stand 2: 0 – 2.500 min⁻¹
o Stand 3: 0 – 3.300 min⁻¹
• Accuspanning: 18 V
• Gereedschapshouder: 1/2" vierkant
• Gewicht zonder accu: 1,6 kg
• Verpakkingsafmetingen: 360 x 446 x 155 mm
• Trillingsemissiewaarde ah: 14,5 m/s²; Onzekerheid K: 1,5 m/s²
• Inbegrepen: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-inlay, 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
Normen:
• 2006/42/EG: machinerichtlijn
• 2014/30/EU: EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit)
• 2011/65/EU: RoHS-richtlijn (beperking van gevaarlijke stoffen)
• EN 62841-1+ A11: veiligheid van motoraangedreven elektrisch handgereedschap
• EN 62841-2-2: specifieke eisen voor bout- en schroefmachines
• EN IEC 55014-1: elektromagnetische compatibiliteit – emissiegrenswaarden
• EN IEC 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit – immuniteit
• EN IEC 63000: documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Bosch is een wereldwijd technologieleider die producten en diensten aanbiedt die het dagelijks leven verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen helpen beschermen. Het bedrijf is actief in vier hoofdsectoren: mobiliteit, industriële technologie, consumentengoederen en energie- en bouwtechnologie. Met diepgaande kennis van sensortechnologie, software, connectiviteit en kunstmatige intelligentie ontwikkelt Bosch betrouwbare en duurzame oplossingen. De Bosch Professional-divisie richt zich op hoogwaardig elektrisch gereedschap dat voldoet aan de eisen van vakmensen in de bouw en industrie. Met het motto “Technologie voor het leven” plaatst Bosch kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal in al zijn innovaties.
Sterke punten
• Twee vooraf ingestelde schroefmodi voor metaal en hout
• Volledige personalisatie via de Bosch Toolbox-app
• Hoog draaimoment voor zware toepassingen
• Krachtig losbreekmoment van 800 Nm
• Drie toerentalstanden voor optimale controle
• Robuuste 1/2" gereedschapshouder, compatibel met standaarddoppen
• Geïntegreerd LED-licht, acculading-indicator en riemclip
• Compatibel met alle 18V Bosch Professional-accu’s
• Volledige personalisatie via de Bosch Toolbox-app
• Hoog draaimoment voor zware toepassingen
• Krachtig losbreekmoment van 800 Nm
• Drie toerentalstanden voor optimale controle
• Robuuste 1/2" gereedschapshouder, compatibel met standaarddoppen
• Geïntegreerd LED-licht, acculading-indicator en riemclip
• Compatibel met alle 18V Bosch Professional-accu’s
Toepassingen
• Montage van staalconstructies en dakwerken
• Bevestigen en losdraaien van M10 tot M20 schroeven en moeren
• Onderhoud aan voertuigen en zware machines
• Industriële constructie- en renovatiewerken
• Gebruik op de bouwplaats, in de werkplaats of in een mobiele omgeving
• Geschikt voor sectoren zoals bouw, mechanica en energie
• Bevestigen en losdraaien van M10 tot M20 schroeven en moeren
• Onderhoud aan voertuigen en zware machines
• Industriële constructie- en renovatiewerken
• Gebruik op de bouwplaats, in de werkplaats of in een mobiele omgeving
• Geschikt voor sectoren zoals bouw, mechanica en energie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Maximaal koppel | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Onbelast toerental | 2300 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,03 excl. BTW
/ stuk
€ 366,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden