BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC BODY 06019K4000
PRO GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter in kartonnen doos
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019K4000
Rubix:A0331425
Fabrikant:06019K4000
EAN:4059952568010





Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximaal koppel | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-450 HC BODY 06019K4000
Met de PRO GDS 18V-450 HC biedt Bosch een accudraaislagmoeraanzetter die gericht is op nauwkeurige koppelcontrole en veelzijdig gebruik. Instelbare modi en snelheden maken het mogelijk om dit gereedschap aan te passen aan de vereisten van verschillende toepassingen.
Kenmerken:
De Bosch GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter werkt draadloos en maakt deel uit van het Bosch Professional 18V-systeem. Twee standaard schroefmodi (A: metaal en B: hout) zijn beschikbaar om veelvoorkomende toepassingen te ondersteunen. Drie instelbare snelheids- en koppelstanden zorgen voor een progressieve controle bij het vast- en losdraaien. De 1/2" vierkante gereedschapshouder maakt het gebruik van standaard doppen mogelijk. Dit gereedschap wordt geleverd in een kartonnen doos, zonder accu, oplader of opbergkoffer.
Specificaties:
• Referentie: 0.601.9K4.000
• Accuspanning: 18,0 V
• Aantal koppelvoorinstellingen: 3
• Draaimoment-instelbereik, 1e stand: 0 – 250 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 2e stand: 0 – 330 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 3e stand: 0 – 450 Nm
• Maximaal draaimoment: 450 Nm
• Maximaal losbreekkoppel: 800 Nm
• Onbelast toerental, 1e stand: 0 – 1.000 min⁻¹
• Onbelast toerental, 2e stand: 0 – 1.500 min⁻¹
• Onbelast toerental, 3e stand: 0 – 2.300 min⁻¹
• Slagfrequentie, 1e stand: 0 – 1.900 slagen/min
• Slagfrequentie, 2e stand: 0 – 2.500 slagen/min
• Slagfrequentie, 3e stand: 0 – 3.300 slagen/min
• Gereedschapshouder: 1/2" vierkant
• Gewicht zonder accu: 1,6 kg
• Afmetingen gereedschap (L × B × H): 169 × 77 × 214 mm
• Trillingsemissiewaarde ah: 14,5 m/s²
Normen:
- 2006/42/EG: richtlijn betreffende de veiligheid van machines, waarin de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen worden vastgesteld
- 2014/30/EU: richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit van apparatuur
- 2011/65/EU: RoHS-richtlijn tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
- EN 62841-1:2015+A11:2022: algemene veiligheidsnorm voor elektrisch handgereedschap
- EN 62841-2-2:2014: specifieke norm voor schroevendraaiers en draagbare slagmoersleutels
- EN IEC 55014-1:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische emissies van elektrische apparaten
- EN IEC 55014-2:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische immuniteit van elektrische apparaten
- EN IEC 63000:2018: norm voor technische documentatie voor de beoordeling van beperkte stoffen
Kenmerken:
De Bosch GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter werkt draadloos en maakt deel uit van het Bosch Professional 18V-systeem. Twee standaard schroefmodi (A: metaal en B: hout) zijn beschikbaar om veelvoorkomende toepassingen te ondersteunen. Drie instelbare snelheids- en koppelstanden zorgen voor een progressieve controle bij het vast- en losdraaien. De 1/2" vierkante gereedschapshouder maakt het gebruik van standaard doppen mogelijk. Dit gereedschap wordt geleverd in een kartonnen doos, zonder accu, oplader of opbergkoffer.
Specificaties:
• Referentie: 0.601.9K4.000
• Accuspanning: 18,0 V
• Aantal koppelvoorinstellingen: 3
• Draaimoment-instelbereik, 1e stand: 0 – 250 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 2e stand: 0 – 330 Nm
• Draaimoment-instelbereik, 3e stand: 0 – 450 Nm
• Maximaal draaimoment: 450 Nm
• Maximaal losbreekkoppel: 800 Nm
• Onbelast toerental, 1e stand: 0 – 1.000 min⁻¹
• Onbelast toerental, 2e stand: 0 – 1.500 min⁻¹
• Onbelast toerental, 3e stand: 0 – 2.300 min⁻¹
• Slagfrequentie, 1e stand: 0 – 1.900 slagen/min
• Slagfrequentie, 2e stand: 0 – 2.500 slagen/min
• Slagfrequentie, 3e stand: 0 – 3.300 slagen/min
• Gereedschapshouder: 1/2" vierkant
• Gewicht zonder accu: 1,6 kg
• Afmetingen gereedschap (L × B × H): 169 × 77 × 214 mm
• Trillingsemissiewaarde ah: 14,5 m/s²
Normen:
- 2006/42/EG: richtlijn betreffende de veiligheid van machines, waarin de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen worden vastgesteld
- 2014/30/EU: richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit van apparatuur
- 2011/65/EU: RoHS-richtlijn tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
- EN 62841-1:2015+A11:2022: algemene veiligheidsnorm voor elektrisch handgereedschap
- EN 62841-2-2:2014: specifieke norm voor schroevendraaiers en draagbare slagmoersleutels
- EN IEC 55014-1:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische emissies van elektrische apparaten
- EN IEC 55014-2:2021: norm met betrekking tot elektromagnetische immuniteit van elektrische apparaten
- EN IEC 63000:2018: norm voor technische documentatie voor de beoordeling van beperkte stoffen
Sterke punten
• Progressieve controle van het draaimoment dankzij drie instelbare snelheids- en koppelstanden
• Veelzijdige inzetbaarheid door de 1/2" vierkante opname voor standaard doppen
• Verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik dankzij het lage gewicht zonder accu
• Veelzijdige inzetbaarheid door de 1/2" vierkante opname voor standaard doppen
• Verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik dankzij het lage gewicht zonder accu
Toepassingen
De Bosch GDS 18V-450 HC accudraaislagmoeraanzetter wordt gebruikt voor vast- en loswerkzaamheden van boutverbindingen in onderhouds-, assemblage- en mechanische werkplaatsen. Dit gereedschap is geschikt voor werkzaamheden aan metaalconstructies, industriële installaties en machines waarbij een nauwkeurige koppelcontrole vereist is. Dit product wordt geleverd zonder accu of oplader en is bedoeld voor gebruikers die al beschikken over 18 V-gereedschap uit het Bosch-assortiment en compatibele voedingsaccessoires gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Maximaal koppel | 450 N.m |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Onbelast toerental | 2300 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,54 excl. BTW
/ stuk
€ 323,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden