BRADY PICTOGRAM 252 - 100 MM B-7527 POLYPROP 222607
Gebodspictogram - Gehoorbescherming verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:222607
Rubix:22610285
Fabrikant:222607

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 252 - 100 MM B-7527 POLYPROP 222607
Brady PIC 252 pictogram -Gehoorbescherming verplicht- B-7527 polyprop bord 100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | round |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
