ROEBUCK MONIERTANG GEISOLEERD 280CM - 847763

Gecoate moniertang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:847763
Rubix:11263186
EAN:3660338088728
ROEBUCK MONIERTANG GEISOLEERD 280CM - 847763
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : ROEBUCK MONIERTANG GEISOLEERD 280CM - 847763


Norm: ISO 9242

Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte280 mm
Beenmet antislip-coating
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,15 excl. BTW
/ 5 stuks
121,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen