KNIPEX OORKLEMTANG 10 98 I220

Oorklemtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:10 98 I220
Rubix:10169450
EAN:4003773080749
KNIPEX OORKLEMTANG 10 98 I220
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX OORKLEMTANG 10 98 I220


10 98 I220 Oorklemtang
Voor de eenvoudige en veilige bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen (systeem Oetiker of dergelijke). Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen. De slanke kop maakt een goede toegankelijkheid bij weinig plaats mogelijk. Veelzijdig inzetbaar om te klemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren. Lange levensduur en stabiel.
Voor de eenvoudige en zekere bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen (systeem Oetiker of dergelijke). Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen. De slanke kop maakt een goede toegankelijkheid bij weinig plaats mogelijk. Veelzijdig inzetbaar om te klemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren. Lange levensduur en stabiel. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Sterke punten

Voor de eenvoudige en veilige bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen (systeem Oetiker of dergelijke), Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen, De slanke kop maakt een goede toegankelijkheid bij weinig plaats mogelijk, Veelzijdig inzetbaar om te klemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren, Lange levensduur en stabiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)285x53x16 mm
Logistiek gewicht363 g
Lengte220 mm
Gewicht350 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,35 excl. BTW
/ stuk
27,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden