Referenties
Vervangen ref.:ECOEIL8A2
Spartex:ECAC8A2
Rubix:A0818477
Fabrikant:058228
EAN:4043377047250


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M8
SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,71 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm