BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 200MM 2101S-200

Zijsnijder VDE 180 mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2101S-200
Rubix:10065442
EAN:7314150106622
BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 200MM 2101S-200

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrond
Snijcapaciteit4,5 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 200MM 2101S-200


Geïsoleerde zijsnijtangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5749, IEC 60900. Gebruineerd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Inductie geharde snijkanten. Kunststof geinjecteerde grepen. Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en Geïsoleerde draad dichter bij de punt. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.

Toepassingen

Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht290 g
Vorm van de bekkenrond
Snijcapaciteit4,5 mm
Lengte200 mm
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal (geïsoleerde handvatten: monomateriaal polypropyleen)
Beklengte22 mm
Gewicht304 g
Aangepaste tariefcode82041100
40,79 excl. BTW
/ stuk
49,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen