Referenties
Knipex:95 26 165
Rubix:10163284
EAN:4003773069980

Documenten
Productdetails : KNIPEX KABELSCHAAR 95 26 165
De KNIPEX 95 26 165 kabelschaar is ontworpen voor zuivere sneden, zonder pletten of vervorming, en is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals in elektrische bedrading.
Kenmerken:
Deze kabelschaar is ontwikkeld om zuivere sneden uit te voeren zonder vervorming, dankzij de nauwkeurig geslepen snijkanten. Hij werkt volgens het schaarprincipe, waardoor minder kracht nodig is en toch een gladde snede wordt gegarandeerd, zelfs bij intensief gebruik. Het geschroefde, verstelbare scharnier garandeert een lange levensduur en een soepele werking. De geïntegreerde openingsveer verhoogt de efficiëntie bij seriewerk. De VDE-gecertificeerde, geïsoleerde, bi-materiaal handgrepen bieden langdurig comfort en een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot 1.000 V.
Specificaties:
• Snijcapaciteit koper, meeraderig: tot 50 mm²/Ø 15 mm
• Snijcapaciteit kabel: NYM-J 5 × 2,5 mm² (R02V 5G2.5)
• Totale lengte: 165 mm
• Afmetingen: 165 × 63 × 26 mm
• Gewicht: 275 g
• Materiaal: gesmeed gereedschapsstaal, in olie gehard
• Snijkanten: gehard en nauwkeurig geslepen
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: bi-materiaal, VDE-gecertificeerd, geïsoleerd
• Scharnier: geschroefd met zelfklemmende schroef
• Geïntegreerde interne openingsveer en vergrendelingspal
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• VDE-gecertificeerd (isolatie tot 1.000 V)
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die al meer dan 140 jaar gespecialiseerd is in professioneel gereedschap. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en precisie en produceert zijn tangen uitsluitend in de eigen fabrieken in Wuppertal. Met geavanceerde productietechnologieën en strikte kwaliteitscontroles levert KNIPEX duurzame en efficiënte oplossingen voor specialisten in de elektrotechniek, industrie en bouw.
Kenmerken:
Deze kabelschaar is ontwikkeld om zuivere sneden uit te voeren zonder vervorming, dankzij de nauwkeurig geslepen snijkanten. Hij werkt volgens het schaarprincipe, waardoor minder kracht nodig is en toch een gladde snede wordt gegarandeerd, zelfs bij intensief gebruik. Het geschroefde, verstelbare scharnier garandeert een lange levensduur en een soepele werking. De geïntegreerde openingsveer verhoogt de efficiëntie bij seriewerk. De VDE-gecertificeerde, geïsoleerde, bi-materiaal handgrepen bieden langdurig comfort en een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot 1.000 V.
Specificaties:
• Snijcapaciteit koper, meeraderig: tot 50 mm²/Ø 15 mm
• Snijcapaciteit kabel: NYM-J 5 × 2,5 mm² (R02V 5G2.5)
• Totale lengte: 165 mm
• Afmetingen: 165 × 63 × 26 mm
• Gewicht: 275 g
• Materiaal: gesmeed gereedschapsstaal, in olie gehard
• Snijkanten: gehard en nauwkeurig geslepen
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: bi-materiaal, VDE-gecertificeerd, geïsoleerd
• Scharnier: geschroefd met zelfklemmende schroef
• Geïntegreerde interne openingsveer en vergrendelingspal
Normen:
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• VDE-gecertificeerd (isolatie tot 1.000 V)
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die al meer dan 140 jaar gespecialiseerd is in professioneel gereedschap. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en precisie en produceert zijn tangen uitsluitend in de eigen fabrieken in Wuppertal. Met geavanceerde productietechnologieën en strikte kwaliteitscontroles levert KNIPEX duurzame en efficiënte oplossingen voor specialisten in de elektrotechniek, industrie en bouw.
Voor het knippen van koperen en aluminium enkeldraden evenals meeraderige, gestrande kabels. Schone en gladde snede zonder pletten of vervorming. Niet geschikt voor staaldraden en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde snijkanten. Eenvoudig knippen met eenhandige bediening. Met beschermkap. Instelbare geboute verbinding, zelfhoudende schroef. Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard
Sterke punten
• Zuivere snede zonder vervorming, ook bij meeraderige kabels
• Minder kracht nodig dankzij geoptimaliseerd mechanisme en nauwkeurig geslepen snijkanten
• Comfortabel en veilig gebruik met VDE-gecertificeerde, geïsoleerde handgrepen
• Interne, niet-verliesbare veer voor een hogere werksnelheid
• Minder kracht nodig dankzij geoptimaliseerd mechanisme en nauwkeurig geslepen snijkanten
• Comfortabel en veilig gebruik met VDE-gecertificeerde, geïsoleerde handgrepen
• Interne, niet-verliesbare veer voor een hogere werksnelheid
Toepassingen
De KNIPEX 95 26 165 kabelschaar is ideaal voor elektriciens die koper- of aluminiumkabels, meeraderig of gevlochten, tot 50 mm² schoon en nauwkeurig moeten knippen. Dit gereedschap is perfect geschikt voor residentiële installaties, werkplaatsen en bouwplaatsen. Dit product is niet geschikt voor staaldraad of hardgetrokken koperdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal (gesmeed, oliegehard) |
| Gewicht | 275 g |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,52 excl. BTW
/ stuk
€ 64,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden