KNIPEX KOMBINATIETANG VDE 98 62 01
Isolerende grijptang van kunststof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 62 01
Rubix:10169550
EAN:4003773073956



Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG VDE 98 62 01
De KNIPEX 98 62 01 isolerende grijptang van kunststof is ontworpen voor tellermontage en tellerblokkering. De volledig geïsoleerde uitvoering is bedoeld om het risico op kortsluiting tijdens werkzaamheden te beperken.
Kenmerken:
De KNIPEX 98 62 01 grijptang is vervaardigd uit kunststof en beschikt over een volledige isolatie om het risico op kortsluiting tijdens werkzaamheden te verminderen. De tang is specifiek ontwikkeld voor het monteren en verzegelen van tellers, in toepassingen waar elektrische veiligheid een centrale rol speelt. De handgrepen zijn voorzien van een zone in zacht kunststof, wat de grip verbetert en zorgt voor een stabiele controle over het gereedschap tijdens gebruik. Deze tang is ingedeeld in klasse C en is geschikt voor gebruik bij temperaturen tot −40 °C, waardoor het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar omgevingen met lage temperaturen.
Specificaties:
• Materiaal: kunststof
• Handgrepen: met zone in zachte kunststof
• Gewicht: 120 g
• Afmetingen: 180 × 53 × 17 mm
• Klasse: C
• Temperatuurbereik: tot −40 °C
Normen:
• IEC 60900: norm voor geïsoleerde gereedschappen bestemd voor werkzaamheden onder spanning of in de nabijheid van onder spanning staande delen
• REACH: conform de REACH-verordening; aanwezigheid van SVHC-stoffen verklaard overeenkomstig de geldende regelgeving
Kenmerken:
De KNIPEX 98 62 01 grijptang is vervaardigd uit kunststof en beschikt over een volledige isolatie om het risico op kortsluiting tijdens werkzaamheden te verminderen. De tang is specifiek ontwikkeld voor het monteren en verzegelen van tellers, in toepassingen waar elektrische veiligheid een centrale rol speelt. De handgrepen zijn voorzien van een zone in zacht kunststof, wat de grip verbetert en zorgt voor een stabiele controle over het gereedschap tijdens gebruik. Deze tang is ingedeeld in klasse C en is geschikt voor gebruik bij temperaturen tot −40 °C, waardoor het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar omgevingen met lage temperaturen.
Specificaties:
• Materiaal: kunststof
• Handgrepen: met zone in zachte kunststof
• Gewicht: 120 g
• Afmetingen: 180 × 53 × 17 mm
• Klasse: C
• Temperatuurbereik: tot −40 °C
Normen:
• IEC 60900: norm voor geïsoleerde gereedschappen bestemd voor werkzaamheden onder spanning of in de nabijheid van onder spanning staande delen
• REACH: conform de REACH-verordening; aanwezigheid van SVHC-stoffen verklaard overeenkomstig de geldende regelgeving
Fully insulating to reduce risk of short circuit. For meter assembly and meter blocking. Class C. Range of use up to -40°C. Plastic material, fibreglass-reinforced. Handles with soft plastic zone for better grip.
Sterke punten
• Beperkt het risico op kortsluiting dankzij volledige isolatie
• Geschikt voor veilige montage en blokkering van tellers
• Stabiele en gecontroleerde grip dankzij handgrepen met zachte kunststof
• Geschikt voor veilige montage en blokkering van tellers
• Stabiele en gecontroleerde grip dankzij handgrepen met zachte kunststof
Toepassingen
De KNIPEX 98 62 01 isolerende grijptang wordt gebruikt bij montage- en blokkeringswerkzaamheden van tellers in elektrische installaties. De tang is geschikt voor toepassingen bij vaste elektrische installaties, zowel tijdens installatie als bij onderhoudswerkzaamheden. Dankzij het temperatuurbereik tot −40 °C kan dit gereedschap ook worden ingezet in koude omgevingen, zoals onverwarmde technische ruimtes of gecontroleerde buitentoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x53x17 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Aangepaste tariefcode | 39172190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,52 excl. BTW
/ stuk
€ 24,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden