FACOM GEBOGEN TANG VSE 1000V 195.20AVSE

Tangen met halfronde bek - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:195.20AVSE
Rubix:10106674
EAN:3148511452615
FACOM GEBOGEN TANG VSE 1000V 195.20AVSE

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit3,5 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEBOGEN TANG VSE 1000V 195.20AVSE


De Facom 185.20AVSE en 195.20AVSE geïsoleerde tangen met halfronde bek bieden een isolatie getest tot 1.000 volt voor werkzaamheden in elektrische omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in een rechte en een gebogen uitvoering.

Kenmerken:
Beide modellen van de VSE serie combineren een stalen constructie met gebruineerde afwerking en geïsoleerde handgrepen met een feloranje veiligheidskleur. Dankzij deze kleurcodering is dit gereedschap onmiddellijk herkenbaar in werkomgevingen onder spanning. De 185.20AVSE beschikt over lange rechte bekken, geschikt voor frontale toegang en nauwkeurige bekabelingswerkzaamheden. De 195.20AVSE is uitgerust met lange gebogen bekken die werkzaamheden in zones met beperkte vrije ruimte vergemakkelijken. Beide modellen zijn voorzien van een draadknipper dicht bij het scharnierpunt, waardoor de veelzijdigheid toeneemt zonder de hanteerbaarheid te verminderen. De gebruineerde kop beperkt reflecties en biedt een goede weerstand tegen lichte corrosie in werkplaatsomgevingen.

Specificaties:
• Totale lengte: 200 mm.
• Beklengte: 69 mm (recht)/ 64 mm (gebogen).
• Breedte: 65 mm (recht)/ 63 mm (gebogen).
• Dikte: 35 mm (recht)/ 32 mm (gebogen).
• Gewicht: 250 g.
• Materiaal: staal, gebruineerde afwerking.
• Handgrepen: geïsoleerd bekleed, feloranje veiligheidskleur.
• Isolatiespanning: 1.000 V.
• Modellen uitgerust met draadknipper.
• Knipcapaciteit (koper): 3,5 mm.

Normen:
• EN 60900: Europese norm voor VDE-handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom. De norm waarborgt het isolatieniveau en de diëlektrische tests van de handgrepen.
• ISO 5745: internationale norm die de dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor span- en manipulatietangen en zo geometrische conformiteit en mechanische weerstand waarborgt.
• Label “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd volgens strikte criteria inzake productie en toegevoegde waarde op Frans grondgebied.

Sterke punten

• Beschikbaar met rechte of gebogen bekken: maakt het mogelijk de geschikte geometrie te kiezen afhankelijk van de toegankelijkheid van de werkzone.
• Geïntegreerde draadknipper: vermindert het aantal benodigde gereedschappen tijdens elektrische werkzaamheden.
• 1.000 V-isolatie conform EN 60900: geschikt voor werkzaamheden aan installaties onder spanning.
• Feloranje veiligheidshandgrepen: vergemakkelijken de onmiddellijke visuele identificatie van het gereedschap.
• Gebruineerde afwerking van het staal: beperkt oppervlakkige slijtage en draagt bij aan een langere levensduur bij intensief gebruik.

Toepassingen

De geïsoleerde tangen met halfronde bek van de Facom VSE serie worden voornamelijk gebruikt bij werkzaamheden aan elektrische schakelkasten, verdeelborden en industriële bekabeling. De uitvoering met rechte bekken is geschikt voor werkzaamheden in open ruimtes, zoals het trekken, manipuleren, buigen van fijne draden en het vasthouden van componenten, terwijl de uitvoering met gebogen bekken bijzonder geschikt is voor krappe ruimtes of ondiepe kasten.
Deze gereedschappen worden gebruikt in sectoren zoals industrieel onderhoud, de bouw- en elektrotechniek, automatisering en elektronische productie. Ze zijn geschikt voor omgevingen waar de aanwezigheid van spanning het gebruik van gecertificeerd geïsoleerd gereedschap vereist, zoals preventieve onderhoudswerkplaatsen, elektrische installatiewerven in de tertiaire sector, geautomatiseerde productielijnen en interventies voor storingsonderhoud op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht218 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200x70x32 mm
Gewicht verpakking204 g
Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit3,5 mm
Lengte200 mm
Materiaalstaal (bekken en stelen), geïsoleerd 1000 v (vse)
Beklengte64 mm
Gewicht250 g
78,87 excl. BTW
/ stuk
95,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen