SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-100R

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16-100R
Rubix:05264455
EAN:3618036354751
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-100R

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-100R


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 16mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 100mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: R (End Lock)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)225x69x37 mm
Logistiek gewicht1557 g
Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxq series
Land van oorsprongJP
€ 911,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.103,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen