FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-10-15-P-A-GF 4154770
Geleide aandrijving DFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-10-15-P-A-GF
Rubix:05111377
Fabrikant:4154770
EAN:4052568418069

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-10-15-P-A-GF 4154770
Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing
Sterke punten
- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
Toepassingen
- Klemmen
- Heffen
- Stoppen
- Heffen
- Stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,52 excl. BTW
/ stuk
€ 110,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen