Referenties
Timken:UCFC206-19
Rubix:A0633381
Fabrikant:UCFC206-19
EAN:0087796140547
Productdetails : TIMKEN UCFC 206-19 FLENSLAGERBLOK
- •UCFC-geleide flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
- UCFC-geleide ronde flensunits zorgen voor een nauwkeurige montage en bieden betere ondersteuning voor zware belastingen
- Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met bouten door de flens
- Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
- De Timken UCFC-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
- Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
- Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
- Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
- De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende units
- Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Sterke punten
● UCFC gepiloteerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassingen en bieden betere ondersteuning bij hoge belastingen.
● Elke unit wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage; de bevestiging gebeurt met schroeven door de flens.
● Deze units gebruiken kogellagers met een brede binnenring en zelfuitrichtende, sferische buitencontouren die asafwijkingen compenseren.
● De gemonteerde lagers van de Timken-Serie UCFC zijn uitgerust met de Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC).
● Lagers voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Voorzien van een smeernippel voor bijsmering.
● De uitvoering met Bonded-Seal-Dichtung is goed geschikt voor industriële toepassingen in vochtige of vervuilde omgevingen.
● De afstanden van de schroefgaten en de ligging van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Elke unit wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage; de bevestiging gebeurt met schroeven door de flens.
● Deze units gebruiken kogellagers met een brede binnenring en zelfuitrichtende, sferische buitencontouren die asafwijkingen compenseren.
● De gemonteerde lagers van de Timken-Serie UCFC zijn uitgerust met de Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC).
● Lagers voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Voorzien van een smeernippel voor bijsmering.
● De uitvoering met Bonded-Seal-Dichtung is goed geschikt voor industriële toepassingen in vochtige of vervuilde omgevingen.
● De afstanden van de schroefgaten en de ligging van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
Toepassingen
|In natte of vuile omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | ucfc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,55 excl. BTW
/ stuk
€ 80,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

