Referenties
RHP:MFC80
Rubix:03304128
Fabrikant:MFC80 R
EAN:00747023008971


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 16,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MFC 80 FLENSLAGERBLOK ROND
Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC80 - RHP cartridge-lagerunit van gietijzer - asdiameter 80mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6600 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 161,9 mm |
| Lengte | 222,2 mm |
| Serie | mfc |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Buitendiameter | 222,2 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,28 excl. BTW
/ stuk
€ 616,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen