Referenties
SKF:FY 40 TF/VA201
Rubix:03473910
Fabrikant:114652
EAN:7316571382647


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Productdetails : SKF FY 40 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagers met vierkante flens zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen en voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een hoge temperatuur insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,4x130x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1827 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | hittebestendig staal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,12 excl. BTW
/ stuk
€ 331,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen