SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSJM6P-10
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSJM6P-10
Rubix:05265465
Fabrikant:00095713
EAN:3618035660617

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSJM6P-10
Dubbele Stang Cilinder, Compact Uitvoering
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x59x32 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Type | cxs |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,89 excl. BTW
/ stuk
€ 181,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen