SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM20-100

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSWM20-100
Rubix:05264352
EAN:3618035657082
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM20-100

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typecxs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM20-100


Dubbele Stang Cilinder, Dubbele Zuigerstang, Glijgeleiding
•Dual rod cylinder: double rod
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Stroke: 100mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x358x64 mm
Logistiek gewicht1400 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typecxs
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
418,35 excl. BTW
/ stuk
506,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen