SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-150Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL12-150Z
Rubix:05264508
Fabrikant:MGPL12-150Z



Technische samenvatting
| Type | mgp-z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-150Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 235x61x26 mm |
| Logistiek gewicht | 521 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,24 excl. BTW
/ stuk
€ 356,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen