Referenties
SMC:MGPL25TF-75AZ-XC8
Rubix:A0260342
Fabrikant:MGPL25TF-75AZ-XC8



Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPL25TF-75AZ-XC8
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,22 excl. BTW
/ stuk
€ 409,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen