SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-20

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16L-20
Rubix:05264468
EAN:3618036352030
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-20

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-20


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 16mm
Symmetric Type: L (Symmetric)
Stroke: 20mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x58x37 mm
Logistiek gewicht657 g
Typemxq
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxq (mxq-l family)
Land van oorsprongJP
€ 482,13 excl. BTW
/ stuk
€ 583,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen