SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L, 15MM MXS-AT12L-X11
Slagaanpasser
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MXS-AT12L-X11
Rubix:05278276

Technische samenvatting
| Type | instelling intrekken |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L, 15MM MXS-AT12L-X11
Toepassingen die precieze bewegingen vereisen van 10-150 mm * vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.
•Available with stroke adjuster at extension or retraction end
•Available with shock absorber at extension or retraction end
•Applicable bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, and 25mmStandard or symmetric type
•Adjustable range for stroke adjuster (only): 5mm (standard), X11 (15mm), or X12 (25mm)
•
Stroke Adjuster: AT (Stroke Adjuster, Retraction End)
Bore Size: ø12
Adjustable stroke range: X11 (15mm)
•Available with shock absorber at extension or retraction end
•Applicable bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, and 25mmStandard or symmetric type
•Adjustable range for stroke adjuster (only): 5mm (standard), X11 (15mm), or X12 (25mm)
•
Stroke Adjuster: AT (Stroke Adjuster, Retraction End)
Bore Size: ø12
Adjustable stroke range: X11 (15mm)
Sterke punten
•Air slide table
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Type | instelling intrekken |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Bouwmaat | 12 |
| Serie | mxs |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,04 excl. BTW
/ stuk
€ 44,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen