SMC COMPACTE SLEDE MXP8-10C

Luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXP8-10C
Rubix:A0730285
Fabrikant:MXP8-10C
EAN:3618036359541
SMC COMPACTE SLEDE MXP8-10C

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXP8-10C


De MXP is ideaal voor toepassingen die een hoge precisie vereisen bij korte verplaatsingen. De precisieglijtafel heeft een machinaal bewerkte geleiding met zeer nauwe toleranties die samenwerkt met zeer nauwkeurige recirculerende kogellagers. Deze glijtafel kan een parallelliteit binnen 0,02 mm en een niet-rotatie nauwkeurigheid van slechts 0,03 graden bereiken. Twee van de montageoppervlakken maken het mogelijk om werkstukken vast te houden met een tolerantie van +/-0,05 mm plus de tolerantie van het werkstuk. De slede bevat twee zuigers die onafhankelijk van elkaar werken om de beweging van de actuator te leveren.

Sterke punten

•Precisie luchtschuiftafel
Met rubberen of metalen stop of schokdemper Diverse schakelaars met een
Diverse draadlengtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat80
€ 250,15 excl. BTW
/ stuk
€ 302,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen